Motion
DCB412 40V MÁX. CARGADOR DE CORTACÉSPED/VEHÍCULO

DEWALT
DCB412 40V MAX MOWER/VEHICLE CHARGER

Cargador de cortacésped/vehículo 40V MAX*
Artículo MI #07857847
No. Fabricante DCB412 40V MAX MOWER/VEHICLE CHARGER
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DCB412 40V MAX MOWER/VEHICLE CHARGER

Cargador de cortacésped/vehículo 40V MAX*
Artículo MI #07857847
No. Fabricante DCB412 40V MAX MOWER/VEHICLE CHARGER
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tiempo de carga
    4 horas
  • Profundidad
    9 pulg.
  • Altura
    7 pulg.
  • Peso
    4 lb
  • Ancho
    8 pulg.

Detalles

  • Certificación CSA
    No
  • Listado ETL
    No
  • Salida
    40V MÁX*
  • Garantía
    Garantía limitada de 3 años/Contrato de servicio gratuito de 1 año/Garantía de devolución del dinero de 90 días

Descripción general

Descripción del fabricante
DCB412 40V MÁX. CARGADOR DE CORTACÉSPED/VEHÍCULO
  • Carga todas las baterías DEWALT 40V MAX* desde la toma de corriente del vehículo o golpeándolas directamente en la batería del cortacésped, lo que permite cargar las baterías durante todo el día
  • Carga la batería 7.5Ah en 4 horas, proporcionando hasta 3 baterías adicionales en un día de trabajo.
  • Incluye soporte de montaje y correa para montar en cortacéspedes, cortacéspedes de pie y cortacéspedes de empuje más grandes.

También puede gustarle

Los clientes también compraron