Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del clavo2.5 pulg.
Detalles
- Cabezal en ánguloSí
- Especificaciones ANSISí
- RecubrimientoPlata
- Calibre16
- Estilo de cabezaRonda
- MaterialAcero
- Tipo de clavoAcabado
- Cantidad del paquete900
- Equipo de seguridad recomendadoGafas y guantes de seguridad
- UPC_NO885911521604
Descripción general
- Calibre 16
- Tamaños 1-1/4", 2" y 2-1/2"
- Uso en interiores
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de precios de DeWalt 2026 Q2DEWALT El folleto de precios Q2 2026 de ofrece precios promocionales por tiempo limitado en una amplia gama de brocas inalámbricas 20V MAX y XR, controladores de impacto, kits combinados, baterías y accesorios, lo que proporciona herramientas de alto rendimiento y valor para aplicaciones profesionales en el lugar de trabajo.
Ver la documentación
Folleto de DeWalt 2026 Q2DEWALT La promoción Q2 2026 de ofrece una amplia selección de herramientas eléctricas, accesorios y kits combinados inalámbricos 20V MAX y XR diseñados para ofrecer soluciones duraderas y de alto rendimiento para la productividad profesional en el lugar de trabajo a precios promocionales por tiempo limitado.
Ver la documentación