Motion
34-874V/M
Guantes de punto sin costuras de nylon/elastano con agarre de microespuma recubierta de nitrilo en la palma y los dedos - Compatible con pantalla táctil - Listo para usar
Artículo MI #07858265
No. Fabricante 34-874V/M
Precio9.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de punto sin costuras de nylon/elastano con agarre de microespuma recubierta de nitrilo en la palma y los dedos - Compatible con pantalla táctil - Listo para usar
Artículo MI #07858265
No. Fabricante 34-874V/M

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio9.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    M o talla 8
  • Longitud  
    50 cm
  • Tamaño
    M

Detalles

  • Detalles adicionales
    Diseñados y desarrollados como guantes transpirables, MaxiFlex® Ultimate toca el punto de referencia para el manejo de precisión en entornos secos.
  • Aplicación
    • Máxima transpirabilidad, comodidad y durabilidad • Manipulación, montaje y clasificación de piezas y materiales pequeños • Acabado e inspección de piezas
  • Cobertura del revestimiento
    Palma y dedos
  • Material de recubrimiento
    Nitrilo en espuma
  • Color
    Gris
  • Estilo de puño
    Muñeca de punto
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción
    Diseñados y desarrollados como guantes transpirables, MaxiFlex® Ultimate toca el punto de referencia para el manejo de precisión en entornos secos.
  • Descripción Palabra clave
    Recubrimiento de guantes sin costuras
  • EN388
    4131
  • Patrón de agarre
    Microespuma
  • Calibre de punto
    15
  • Material del revestimiento
    Nailon y elastano
  • Material del forro
    Elastán, nailon
  • Número de Upc del fabricante
    616314156458
  • Tipo de material
    Guantes de punto con revestimiento
  • Hoja de especificaciones
  • UPC_NO
    616314156458

Descripción general

Descripción del fabricante
34-874-V/M G-TEK MAXIFLEX, NEGRO MICRO
  • Paquete Vend listo para máquinas expendedoras de equipos de protección personal (EPP) en el lugar de trabajo industrial
  • Los recubrimientos de nitrilo MicroFoam son compatibles con aceites ligeros y proporcionan un buen agarre y una excelente resistencia a la abrasión
  • Compatible con pantalla táctil para permitir al usuario utilizar un teléfono o dispositivo con pantalla táctil sin quitarse los guantes
  • La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
  • 100 % sin silicona
  • 360° Transpirabilidad: el revestimiento patentado de nitrilo de microespuma ofrece 360° transpirabilidad, lo que lo convierte en el guante más transpirable del mercado actual
  • 25 % más fino: que la mayoría de guantes de nitrilo de espuma del mercado, al tiempo que ofrece el doble de rendimiento mecánico
  • Forma, ajuste y sensación: imita la "mano en reposo", lo que reduce la fatiga de la mano y aumenta la comodidad
  • Última tecnología de tejido: se utiliza para producir puntas de los dedos suaves y redondeadas, lo que mejora la sensibilidad de la yema del dedo
  • Penetración uniforme del revestimiento: desde el nitrilo, dejando solo el revestimiento suave sobre la piel
  • Agarre optimizado: el acabado de la microcopa permite un agarre controlado
  • Todos los ingredientes utilizados en la fabricación y construcción de este producto cumplen con la legislación REACH
  • Este guante se ha lavado antes del embalaje final, lo que lo hace limpio y seguro para su uso
  • La Asociación Oeko-Tex® ha evaluado y certificado este producto como seguro para la piel desde el momento en que entra en contacto con la piel
  • La Skin Health Alliance ha concedido la acreditación dermatológica profesional tras la revisión del expediente científico detrás de este producto
  • Cumple con los requisitos de manipulación de alimentos de la FDA 21 CFR, Parte 177