Motion
NCF 18/560 V/HB1

SKF
NCF 18/560 V/HB1

Rodamientos de rodillos cilíndricos, una hilera, componente completo - Recto, 560 mm D.I., 680 mm D.E., 56 mm Ancho
Artículo MI #07861022
No. Fabricante NCF 18/560 V/HB1
Precio30,344.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NCF 18/560 V/HB1

Rodamientos de rodillos cilíndricos, una hilera, componente completo - Recto, 560 mm D.I., 680 mm D.E., 56 mm Ancho
Artículo MI #07861022
No. Fabricante NCF 18/560 V/HB1
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
Precio30,344.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    560 mm
  • Exterior Diámetro  
    680 mm
  • En general Ancho  
    56 mm

Detalles

  • ABEC
    ABEC 1
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de jaula
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Localización
    Ninguna
  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Número de Upc del fabricante
    7316571500416
  • Elemento de material
    Acero para cojinetes
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    No separable
  • Serie
    18
  • UPC_NO
    7316571500416

Descripción general

Descripción del fabricante
NCF 18/560 V/HB1 BRG