Motion
NF 2984 ECML/L4B

SKF
NF 2984 ECML/L4B

NF 2984 ECML/L4B
Artículo MI #07861050
No. Fabricante NF 2984 ECML/L4B
Precio31,487.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NF 2984 ECML/L4B

NF 2984 ECML/L4B
Artículo MI #07861050
No. Fabricante NF 2984 ECML/L4B
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
Precio31,487.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    420 mm
  • Ancho del anillo interior
    82 mm
  • Ancho del anillo exterior
    82 mm
  • Exterior Diámetro  
    560 mm
  • En general Ancho  
    82 mm

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Material
    Acero de cojinetes con revestimiento de óxido negro
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Descripción general

Descripción del fabricante
NF 2984 ECML/L4B BRG
  • Capacidad de carga radial de alta a muy alta Baja fricción Larga vida útil