Motion
8MXT XBALE

GATES RUBBER CO
8MXT XBALE

Manguera y accesorio hidráulicos - 1/2 pulg. de D.I., 0.80 pulg. de D.E., 4000 psi / 275.8 bar de presión de trabajo, 16000 psi / 1103.2 bar de presión de rotura, cubierta de goma sintética
Artículo MI #07866857
No. Fabricante 8MXT XBALE
Precio12.37 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
8MXT XBALE

Manguera y accesorio hidráulicos - 1/2 pulg. de D.I., 0.80 pulg. de D.E., 4000 psi / 275.8 bar de presión de trabajo, 16000 psi / 1103.2 bar de presión de rotura, cubierta de goma sintética
Artículo MI #07866857
No. Fabricante 8MXT XBALE
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
Precio12.37 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    8
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    8
  • Longitud
    762 m / 2500 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    69.9 mm/2.75 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1/2 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.80 pulg.

Detalles

  • Presión de estallido
    16000 psi / 1103.2 bar
  • País de origen
    EE. UU.
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Nitrilo, caucho sintético de PVC
  • Tipo de cubierta
    Estándar
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma sintética
  • Presión de la manguera
    Presión variable alta
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero
  • Número de catálogo del fabricante
    46579663
  • Número de Upc del fabricante
    072053227154
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    +100°C / +212 °F
  • Temperatura mínima
    -40°C / -40 °F
  • Uso recomendado
    El MXT℮ fue diseñado para abordar los desafíos de las aplicaciones en evolución de nuestros clientes. Gracias a la ciencia de los materiales y a la innovación en los procesos, combinada con una construcción pendiente de patente, Gates ofrece ahora una nueva solución hidráulica más ligera, resistente y flexible. Fabricado con refuerzo de alto rendimiento y caucho de alta calidad y resistente a la abrasión, MXT℮ es un producto premium de aplicación universal que ofrece un rendimiento superior a los estándares de la industria.
  • Tipo de refuerzo
    Trenza de alambre de acero de alta resistencia
  • Marca comercial
    Manguera hidráulica MXT
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Nitrilo
  • UPC_NO
    770075761976
  • Presión de trabajo
    4000 psi / 275.8 bar

Descripción general

Descripción del fabricante
8MXTXBALE 4657-9663
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
Los clientes también compraron