Motion
84397
Zócalo Impact - Tamaño de socket de 3/16 in, Variador de 3/8 in, 6 PT, Tipo de punta hexagonal, Acabado de óxido negro
Artículo MI #07866991
No. Fabricante 84397
Precio15.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zócalo Impact - Tamaño de socket de 3/16 in, Variador de 3/8 in, 6 PT, Tipo de punta hexagonal, Acabado de óxido negro
Artículo MI #07866991
No. Fabricante 84397

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio15.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de bit
    0.220 pulg.
  • Tamaño de la unidad
    3/8 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    3/16 pulg.
  • Longitud total
    2.3600 pulg.
  • Tamaño del enchufe
    3/16 pulg.

Detalles

  • Especificaciones de ASME
    B107.33M
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Material
    Cromo-molibdeno (Cr-Mo)
  • Código PSC
    5120
  • Puntos de conexión
    6 PT
  • Tipo de enchufe
    Punta hexagonal
  • UPC_NO
    099575843976

Descripción general

Descripción del fabricante
84397 HEXÁGONO INTERIOR DE IMPACTO 3/16"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"