Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor3.78 l / 1 gal
- Altura total11.8 pulg.
- Ancho general6.3 pulg.
- Peso8.95 lb
Detalles
- Detalles adicionalesLimpiador ácido de alta resistencia
- Contenido de alcohol0.01% - 1%
- Contenido de amoniaco0
- AplicaciónLimpiador industrial
- Instrucciones de aplicaciónConcentrado
- CertificaciónFSN, CFIA
- Tipo de producto químicoÁcido
- Tipo de limpiadorLíquido
- ColorAmarillo
- ComposiciónMezcla
- ConcentraciónConcentrado
- Tipo de contenedorJarra
- ECCNEar99
- InflamabilidadInflamable
- Grado alimentarioNo
- FormularioLíquido
- Información generalEliminador de óxido y minerales
- Código de armonización3402.20.9090
- Uso en interiores y exterioresAmbos
- Número de Upc del fabricante662980962152
- Cantidad del paquete1.000
- Línea de productosLIMPIADOR DE ALIMENTACIÓN 100™
- Tipos de productosLimpiador / Brillante
- AromaSin olor
- Superficies limpiasLatón, bronce, acero, aluminio
- Hoja de datos técnicos
- UPC_NO662980962152
Descripción general
- Restaura completamente las superficies metálicas opacas u opacas; Se puede diluir hasta 1:40 con agua; No contiene nítrico, ácido fluorhídrico o clorhídrico; Eliminar el óxido, cal, y depósitos minerales en chapa, estructuras metálicas, bobinas de calefacción, bombas, placas de intercambiador de calor, y tanques de almacenamiento; Iluminar las superficies metálicas; Aceites de limpieza, grasas y manchas; ; POWER CLEANER 100™ es un limpiador/brillante altamente concentrado que descompone rápidamente el óxido, disuelve la cal, elimina los depósitos minerales, e ilumina las superficies metálicas. Categoría NSF A3, registro n.o 141944.