Motion
XA243848-SP

THOMSON (ALTRA)
XA243848-SP

Casquillo de bola de precisión - Serie XA, 1.5000 in de diámetro de eje, 2.3750 in de diámetro exterior, 3.0000 in de longitud total, capacidad de carga de 3425.131 N, cerrado
Artículo MI #07867463
No. Fabricante XA243848-SP
Precio655.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THOMSON (ALTRA)
XA243848-SP

Casquillo de bola de precisión - Serie XA, 1.5000 in de diámetro de eje, 2.3750 in de diámetro exterior, 3.0000 in de longitud total, capacidad de carga de 3425.131 N, cerrado
Artículo MI #07867463
No. Fabricante XA243848-SP
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
Precio655.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    2.3750 pulg.
  • Longitud total
    3.0000 pulg.
  • Eje Diámetro  
    1.5000 pulg.

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de cierre
    Cerrado
  • Capacidad de carga dinámica
    3425.131 N
  • Capacidad de carga
    3425.131 N
  • Serie
    XA

Descripción general

Descripción del fabricante
XA243848-SP