Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje5/8 pulg. - 11
- Contenido1 rueda
- Diámetro de la rueda5 pulg.
- Grosor de la rueda1 pulg.
Detalles
- Material de la hojaDiamante
- ColorAmarillo
- GradoMedio
- RPM Máx.8700
- Uso recomendadoconcreto y otros materiales de mampostería
- GarantíaGarantía de devolución de dinero de 30 días
Descripción general
- Alta concentración de diamante para una larga vida útil y una eliminación agresiva del material
- Grandes segmentos de rectificado con cuerpos de acero tratados térmicamente que proporcionan mayor durabilidad y vida útil de la rueda
- Triturado en seco de concreto y otros materiales de mampostería
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de precios de DeWalt 2026 Q2DEWALT El folleto de precios Q2 2026 de ofrece precios promocionales por tiempo limitado en una amplia gama de brocas inalámbricas 20V MAX y XR, controladores de impacto, kits combinados, baterías y accesorios, lo que proporciona herramientas de alto rendimiento y valor para aplicaciones profesionales en el lugar de trabajo.
Ver la documentación
Folleto de DeWalt 2026 Q2DEWALT La promoción Q2 2026 de ofrece una amplia selección de herramientas eléctricas, accesorios y kits combinados inalámbricos 20V MAX y XR diseñados para ofrecer soluciones duraderas y de alto rendimiento para la productividad profesional en el lugar de trabajo a precios promocionales por tiempo limitado.
Ver la documentación