Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal41.275 mm / 1.625 pulg.
- Peso1.214 lb
Detalles
- Tipo de adaptadorAdaptadores en T
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- Estilo final 1NPT
- Rosca del extremo 11-11-1/2
- Tipo de final 1Mujer
- Estilo final 2NPT
- Rosca del extremo 21-11-1/2
- Tipo de extremo 2Mujer
- Estilo final 3NPT
- Rosca del extremo 31-11-1/2
- Tipo de extremo 3Mujer
- Código de armonización7318.16.0085
- Catálogo del fabricante
- Estándares cumplidosLos accesorios de acero inoxidable cumplen las especificaciones SAE J514, SAE J1453 y SAE J1926 .