Especificaciones
Dimensiones
- Tamaños de los puertos de entrada y salida2 pulg.
- Peso75 lb
Detalles
- Escape de aire1-1/4 NPT
- Entrada de aire3/4 NPT
- Desplazamiento medio0.620 galones
- Material de la bolaSantoprene®
- Material de la sección centralAluminio
- Comprobar el material del asientoPolipropileno
- Descripción Palabra clavePuertos NPT de 2 pulg.
- Material del diafragmaSantoprene®
- Tipo de servicioContinuo
- Material de hardwareAcero chapado en zinc
- Tipo de puerto de entrada/salidaNPT
- Presión máxima120 psi
- Sólidos máx.1/4 en diám.
- Caudal máximo190 gpm
- Material de la junta tóricaEPDM
- PortadaCentro de aspiración delantero / Centro de descarga trasero
- Elevador de aspiraciónSeco - 24.40 pies, húmedo - 31.70 pies
- Enlace de ingeniería de Iom de producto de suministro
- Folleto de productos de apoyo
- Diseño de tipoPerno metálico
- Kit de reparación del extremo húmedoAWE-200-SSPE-M
- Materiales húmedosAluminio