Motion
HF724L-20-B5-H-P20

BOSTON GEAR
HF724L-20-B5-H-P20

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción de reducción simple, 20:1 Relación, Distancia central de 2.38 pulg., Entrada de caña de cara C, Tamaño de entrada de 0.6250 pulg., Salida hueca, Tamaño de salida de 1.2500 pulg., Salida doble, Estructura de 56C
Artículo MI #07878924
No. Fabricante HF724L-20-B5-H-P20
Precio3,220.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
HF724L-20-B5-H-P20

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción de reducción simple, 20:1 Relación, Distancia central de 2.38 pulg., Entrada de caña de cara C, Tamaño de entrada de 0.6250 pulg., Salida hueca, Tamaño de salida de 1.2500 pulg., Salida doble, Estructura de 56C
Artículo MI #07878924
No. Fabricante HF724L-20-B5-H-P20
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
Precio3,220.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    724
  • Distancia al centro
    2.38 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    724
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    20:1
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    20:1
  • Peso
    40.1 lb, 18.189 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    P20
  • Estuche incluido
    Sí
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Sin lubricante
  • Número de catálogo del fabricante
    W06236
  • Tipo de montaje
    Soporte BostMount – Montaje a la izquierda
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    700
  • Kit de base estándar
    Kit B5
  • UPC_NO
    884107673295

Descripción general

Descripción del fabricante
HF724L-20-B5-H-P20