Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteS o tamaño 7
Detalles
- AplicaciónTrabajo/Propósito general
- Material de la espaldaTPR
- Cobertura del revestimientoPalma y nudillos
- Material de recubrimientoNeopreno
- ColorNegro
- Tipo de manguitoGancho y bucle
- Descripción Palabra claveToallita de felpa
- EN3882131
- Cobertura de dedosCompleto
- Tipo de manoEmparejamiento
- Uso en la industriaSoldadura de percusión
- Material del forroAlgodón
- MaterialPiel
- Tipo de materialGuantes de punto con revestimiento
- Características de la palmaPalma antivibración
- Tipo de protecciónProtección general
- Reflectante o de alta visibilidadNo es de alta visibilidad
- Estándares cumplidosCE
- TipoGuantes para soldar mig
Descripción general
- Protección contra impactos
- Toallita de sudor
- Tirador de puños
- Cierre de velcro
- Palma de la hormiga