Motion
VFR2410-5DZ-02

SMC CORP OF AMERICA
VFR2410-5DZ-02

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 24 V CC, solenoide 2 , terminal DIN con conector, montaje en base no enchufable, 1/4 con subplaca
Artículo MI #07889023
No. Fabricante VFR2410-5DZ-02
Precio143.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VFR2410-5DZ-02

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 24 V CC, solenoide 2 , terminal DIN con conector, montaje en base no enchufable, 1/4 con subplaca
Artículo MI #07889023
No. Fabricante VFR2410-5DZ-02
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
Precio143.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    1/4 con subplaca

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Número de puestos
    3
  • Número de solenoides
    2
  • Tipo de tubería
    Montaje en base sin conexión
  • Serie
    VFR
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal DIN con conector
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
VFR2410-5DZ-02
  • VFR2000, tipos enchufable y no enchufable
  • Presión máxima de funcionamiento: hasta 0.9MPa
  • Temperatura ambiente y del fluido: máx. 50°C
  • Anulación manual: estilo de empuje sin bloqueo

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"