Motion
ZPT100HBNJ25-B01-A22

SMC CORP OF AMERICA
ZPT100HBNJ25-B01-A22

ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con 100 mm de diámetro de almohadilla
Artículo MI #07889359
No. Fabricante ZPT100HBNJ25-B01-A22
Precio54.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
ZPT100HBNJ25-B01-A22

ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con 100 mm de diámetro de almohadilla
Artículo MI #07889359
No. Fabricante ZPT100HBNJ25-B01-A22
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
Precio54.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso total
    535 g
  • Diámetro de la almohadilla
    100 mm
  • Accidente cerebrovascular
    25 mm
  • Peso
    535 g

Detalles

  • Rotación del búfer
    Rotación
  • Material de la almohadilla
    NBR
  • Tipo de almohadilla
    Alta resistencia, fuelles
  • Tipo de entrada de vacío
    Rosca hembra, RC 1/8

Descripción general

Descripción del fabricante
ZPT100HBNJ25-B01-A22
  • Plano de alta resistencia con reborde o almohadilla de fuelle de alta resistencia con amortiguador
  • Dirección de entrada de vacío vertical
  • Diámetro de la almohadilla: 40, 50, 63, 80, 100, 125
  • Material de la almohadilla: NBR, caucho de silicona, caucho de uretano, FKM, EPR
  • Tamaño de rosca de entrada de vacío: Rc1/8, NPT1/8, NPTF1/8

Los clientes también compraron