Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro30 mm
- Radio de filete0.039 pulg.
- Ancho del anillo interior0.509 pulg.
- Tipo de diámetro exteriorCilíndrico
- Exterior Diámetro55 mm
- En general Ancho13 mm
- Peso0.26 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero
- Tipo de cojineteRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Tipo de componenteEnsamblaje
- Descripción9106K10A4039 COJINETE DE BOLA
- Características y beneficios• Carreras superacabadas • Funcionamiento silencioso • La serie Extra Light 9100 es adecuada para aplicaciones con diámetros de eje grandes y diámetros de carcasa restringidos.
- Autorización internaP
- Descripción largaEl 9106K10 A4039 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 30 mm de diámetro interior con 55 mm de diámetro exterior, 13 mm de ancho, diseño recto, tipo abierto.
- Número de catálogo del fabricante9106K10 A4039
- Número de Upc del fabricante087796205390
- Temperatura máxima de funcionamiento120° C
- RPM de funcionamiento máximas8333.333 RPM (grasa), 10000 RPM (aceite)
- Temperatura mínima de funcionamiento-50° C
- Clase de precisiónABEC1
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial3300 lbf
- Capacidad de carga estática radial1870 lbf
- RelubricableNo
- Material de retenciónAcero laminado en frío
- Elemento rodanteBola
- Tipo de filaIndividual
- Tipo de selloAbierta(s)
- AutoalineaciónNo
- Serie9100
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- UPC_NO087796205390
Descripción general
- Carreras superacabadas
- Operaciones silenciosas
- La serie Extra Light 9100 es adecuada para aplicaciones con diámetros de eje grandes y diámetros de carcasa restringidos.