Motion
10-KAM18
ACP de una sola capa AR/FR / Manguito mezclado Kevlar® con orificio para pulgar
Artículo MI #07946868
No. Fabricante 10-KAM18
Precio17.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
ACP de una sola capa AR/FR / Manguito mezclado Kevlar® con orificio para pulgar
Artículo MI #07946868
No. Fabricante 10-KAM18
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
Precio17.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    45.7 cm
  • Tamaño
    18
  • Ancho
    30.48 cm

Detalles

  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A5
  • Color
    Amarillo
  • Descripción de construcción
    Punto 2x1
  • Descripción
    Ofrece protección contra corte y ARC/FR. Ideal para la aplicación y estampado de chapa, manipulación de vidrio, áreas de alto calor, reparación y mantenimiento eléctrico, fabricación de automóviles y moldeado de plástico.
  • Descripción Palabra clave
    Manguito con clasificación de arco eléctrico
  • Características
    Las vainas combinadas patentadas ACP/ Kevlar® tienen un factor de atenuación del calor (HAF) del 73 %
  • Incluye orificio para pulgar
    Incluye orificio para pulgar
  • Material del revestimiento
    Kevlar ACP
  • Número de Upc del fabricante
    616314151484
  • Pliegue
    Una sola capa
  • Tipo de producto
    Manguitos protectores
  • Hoja de especificaciones
  • UPC_NO
    616314151484

Descripción general

Descripción del fabricante
10KAM18 MANGA
  • Las vainas combinadas patentadas ACP/ Kevlar® tienen un factor de atenuación del calor (HAF) del 73 %
  • Ofrece el doble de resistencia al corte en comparación con las mangas Para-Aramid tradicionales
  • Excelente resistencia al calor y a las llamas para proteger el brazo de lesiones por calor y quemaduras
  • La protección contra los parpadeos eléctricos peligrosos del ARC
  • Excelente resistencia a los cortes que protege contra cortes y rasguños menores
  • Resistente a la abrasión y a la contracción
  • Comodidad y ajuste superiores, se puede llevar sobre la ropa o directamente en el brazo
  • El orificio para el pulgar ofrece protección hasta el nudillo sin sacrificar la destreza
  • La muñeca de punto de Kevlar ofrece resistencia al corte y al calor y evita que entren residuos en la manga
  • Lavable, se puede lavar con agua y jabón y se puede limpiar en seco