Especificaciones
Dimensiones
- Tamaños de los puertos de entrada y salida2 pulg.
- Peso80 lb
Detalles
- Escape de aire3/4 NPT
- Entrada de aire3/4 NPT
- Desplazamiento medio0.480 galones
- Material de la bolaPTFE
- Material de la sección centralPolipropileno
- Comprobar el material del asientoPolipropileno
- Descripción Palabra clavePuertos de brida combinados NPT y ANSI/DIN de 2 pulg.
- Material del diafragmaPTFE
- Tipo de servicioContinuo
- Material de hardwareAcero inoxidable
- Tipo de puerto de entrada/salidaBrida ANSI/DIN, NPT
- Presión máxima120 psi
- Sólidos máx.1/4 en diám.
- Caudal máximo160 gpm
- Material de la junta tóricaPTFE
- PortadaAspiración derecha/Descarga derecha
- Elevador de aspiraciónSeco - 17.00 pies, húmedo - 29.00 pies
- Enlace de ingeniería de Iom de producto de suministro
- Folleto de productos de apoyo
- Diseño de tipoPerno no metálico
- Kit de reparación del extremo húmedoAWE-200-TTPT-P
- Materiales húmedosPolipropileno