Especificaciones
Dimensiones
- Peso de respaldoA
- Disco Diámetro3.0000 pulg.
- Diámetro total3 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- AplicaciónLijado de uso general, lijado, lijado grueso, acabado, lijado, descalcificación, lijado orbital aleatorio, acabado superficial
- Método de adjuntoGancho y bucle
- Material de apoyoPapel
- Tipo de recubrimientoAbierta(s)
- ColorAmarillo
- Número de granoP400
- Número de Upc del fabricante00051141208329
- Aplicación del materialMoldeado de rellenos, peines finos, áreas planas, preparación de pintura, lijado orbital, lijado de pintura y laca, eliminación de pintura, lijado de pintura, decapado de pintura, raspado previo a la pintura, preparación de metal antes de pintar, lijado de imprimación, reparación y nivelación de defectos, peine, esquinas de mezcla, acabado de contornos, eliminación de defectos, preparación y reparación de acabados AOEM, mezcla, eliminación de revestimientos, lijado orbital aleatorio, refinado, refinado de arañazos, moldeado, raspado, pintura de tiras a metal
- RPM Máx.15000 rpm
- Tipo de montajeGancho y bucle
- Número de orificios de vacío87
- UPC_NO00051141208329
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- El patrón preciso de varios orificios proporciona una excelente extracción del polvo
- El recubrimiento abierto y resistente a la carga evita las obstrucciones para optimizar el corte y la vida útil del producto
- Los discos 3M™ Hookit ℮ son fáciles de cambiar y reutilizar, maximizando la utilidad durante la vida útil del disco
- El mineral de óxido de aluminio es duradero, corta rápido y funciona bien en muchas superficies
- El papel ligero de peso A es adecuado para el acabado
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversiones3M proporciona productos industriales y de seguridad diseñados para mejorar la productividad y proteger a los trabajadores en aplicaciones de parques de diversiones. La línea incluye soluciones de protección para la cabeza, los ojos, la audición, las vías respiratorias, la soldadura y las caídas diseñadas para la comodidad, el rendimiento y la fiabilidad.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.