Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor10.1 oz
- Peso12.875 lb
Detalles
- ColorGris
- Código de armonización3209.90.0000
- Número de Upc del fabricante047719050919
- Número de ID de MSDSWRT-09
- Cantidad del paquete12
- UPC_NO047719050919
Descripción general
- Selle las grietas profundas y los orificios con sellador de poliuretano Rust-Oleum® Zinsser® WATERTITE® para concreto y mampostería.
- Esta fórmula de poliuretano de curado por humedad de un componente y alto rendimiento rellena permanentemente las juntas y permanece flexible con el tiempo.
- Relleno de juntas flexible, sigue siendo flexible con el tiempo
- Rellena grietas y huecos profundos
- Sellos e impermeables
- Excelente adhesión
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Recubrimiento acrílico elastomérico de nóxido de óxido y oleum
Recubrimiento acrílico elastomérico de nóxido de óxido y oleum
Ver la documentación
Soluciones para suelos de óxido-óleumRust-Oleum proporciona soluciones integrales de suelos para paradas de plantas, incluyendo reparación de hormigón, trazado de líneas y recubrimientos de mantenimiento con un rápido retorno al servicio. Sus sistemas duraderos resisten productos químicos, choques térmicos y abrasión, y cumplen con los requisitos del USDA.
Ver la documentación
Soluciones para suelos de óxido-óleum¡Rust-Oleum tiene todas sus necesidades de suelos durante el cierre de una planta!
Ver la documentación
Rust-Oleum Krud Kutter ProRust-Oleum Krud Kutter Pro
Ver la documentación