Motion
OK911
Barreras acrílicas penetrantes OKON® W-1 - 1 gal, color transparente
Artículo MI #07961710
No. Fabricante OK911
Precio47.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Barreras acrílicas penetrantes OKON® W-1 - 1 gal, color transparente
Artículo MI #07961710
No. Fabricante OK911
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
Precio47.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    1 galón (EE. UU.)
  • Peso
    11.75 lb

Detalles

  • Color
    Borrar
  • Código de armonización
    3209.10.0000
  • Número de Upc del fabricante
    749505910017
  • Número de ID de MSDS
    OKN-03
  • UPC_NO
    749505910017

Descripción general

Descripción del fabricante
OK911 OKON 1-GL REPELENTE AL AGUA W-1
  • Evite daños causados por el agua en el concreto y la mampostería con el sellador repelente al agua OKON W-1 de óxido y oleum.
  • La tecnología Micro-Plug l penetra profundamente para tapar eficazmente los poros de la superficie, evitando la absorción de agua. Pintable, recubrible y listo para usar.
  • Para uso en superficies verticales: hormigón fundido, paneles inclinables, ladrillo sin vidriar, etc.
  • Evita la eflorescencia, los daños por congelación-descongelación, el polvo y las manchas; transpirable
  • Transparente, sin amarilleamiento; a base de agua, con bajo contenido de COV y muy bajo olor
  • Aplique con una bomba de pulverización sin aire de baja presión

También puede gustarle

Los clientes también compraron