Motion
VFS5200-5FZ-03T

SMC CORP OF AMERICA
VFS5200-5FZ-03T

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 24 V CC, solenoide 2 , enchufable, con puerto lateral, 3/8 pulg.
Artículo MI #07962883
No. Fabricante VFS5200-5FZ-03T
Precio229.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VFS5200-5FZ-03T

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 24 V CC, solenoide 2 , enchufable, con puerto lateral, 3/8 pulg.
Artículo MI #07962883
No. Fabricante VFS5200-5FZ-03T
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
Precio229.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    3/8 pulg.

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Función
    2 posición doble
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    2
  • Tipo de tubería
    Puerto lateral
  • Serie
    VFS
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Complemento
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
VFS5200-5FZ-03T
  • Fluido: aire y gas inerte
  • Presión de funcionamiento: 0.1MPa a 1.0MPa
  • Área efectiva (Cv): 2.2 a 5.7
  • Tensión nominal de la bobina: 100, 200 VCA 50/60Hz; 24VDC
  • Tiempo de respuesta: 60 ms o menos
  • Temperatura ambiente/fluido: -10 a +60°C

También puede gustarle

Los clientes también compraron