Motion
D6400-S20-08-O
S20MBT-08MORB RECTO
Artículo MI #07968306
No. Fabricante D6400-S20-08-O
Precio71.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
S20MBT-08MORB RECTO
Artículo MI #07968306
No. Fabricante D6400-S20-08-O
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
Su precio$71.35/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    M30X2.0
  • Tamaño del extremo 2
    M30X2.0
  • Tamaño del extremo 3
    M30X2.0
  • Cuerpo hexagonal
    32.0
  • Longitud total
    54.0
  • Tamaño de la rosca 2
    3/4-16 UNF
  • Tamaño del tubo
    20 mm

Detalles

  • Tipo de conexión
    Compresión del tubo métrico DIN
  • Estilo final 1
    Compresión del tubo métrico DIN
  • Estilo final 2
    Compresión del tubo métrico DIN
  • Enchapado
    NÍQUEL ZINC
  • Material del sello
    NBR
  • Forma
    RECTO

Descripción general

Descripción del fabricante
S20MBT-08MORB RECTO

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"