Motion
7005-12-L22-30-SS

BRENNAN INDUSTRIES INC
7005-12-L22-30-SS

7005-12-L22-30-SS MJ-MBT STRT 12MJ-
Artículo MI #07968801
No. Fabricante 7005-12-L22-30-SS
Precio78.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BRENNAN INDUSTRIES INC
7005-12-L22-30-SS

7005-12-L22-30-SS MJ-MBT STRT 12MJ-
Artículo MI #07968801
No. Fabricante 7005-12-L22-30-SS
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
Precio78.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    3/4 pulg., 22 mm
  • Tamaño del extremo 2
    3/4 pulg., 22 mm
  • Cuerpo hexagonal
    32.0
  • Longitud total
    44.0
  • Profundidad de la rosca
    15.5
  • Tamaño de la rosca 2
    M30X2.0

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Recto
  • Estilo final 1
    Métrica de luz (de doble propósito), JIC macho
  • Rosca del extremo 1
    1-1/16-12 ONU, M30X2.0
  • Estilo final 2
    Métrica de luz (de doble propósito), JIC macho
  • Rosca del extremo 2
    1-1/16-12 ONU, M30X2.0
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Material
    Acero inoxidable
  • Serie
    7005_LUZ DE COMIDA

Descripción general

Descripción del fabricante
7005-12-L22-30-SS MJ-MBT STRT 12MJ-

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"