Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior del cubo2.2830 pulg.
- Longitud a través del orificio1.3780 pulg.
- Diámetro máximo del orificio1.5748 pulg.
- Diámetro exterior3.1694 pulg.
- Diámetro de paso2.8794 pulg.
- Grosor de los dientes0.2840 pulg.
- Peso1.79 lb
- Ancho en las filas de dientes0.8190 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Número de cadena08B
- Número de cadena y paso08B / 1/2 pulg.
- Estilo de centroB
- Tipo de concentradorB
- Número de Upc del fabricante697950397788
- MaterialAcero
- Número de dientes18
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinMartin Tool proporciona forjados personalizados de martillo y prensa con mecanizado de precisión y servicios secundarios. Las capacidades incluyen tratamiento térmico, inspección y acabado para ofrecer componentes de alta resistencia y rentables con una calidad y consistencia excepcionales.
Ver la documentación
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver la documentación
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver la documentación