Motion
HF713D-5-B5-H-P10

BOSTON GEAR
HF713D-5-B5-H-P10

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción de reducción simple, 5:1 Relación, Distancia central de 1.3300 pulg., Entrada de caña de cara C, Tamaño de entrada de 0.6250 pulg., Salida hueca, Tamaño de salida de 0.6250 pulg., Salida doble, Estructura de 56C
Artículo MI #07976341
No. Fabricante HF713D-5-B5-H-P10
Precio1,732.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
HF713D-5-B5-H-P10

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción de reducción simple, 5:1 Relación, Distancia central de 1.3300 pulg., Entrada de caña de cara C, Tamaño de entrada de 0.6250 pulg., Salida hueca, Tamaño de salida de 0.6250 pulg., Salida doble, Estructura de 56C
Artículo MI #07976341
No. Fabricante HF713D-5-B5-H-P10
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
Precio1,732.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    1.3300 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Tamaño de salida
    0.6250 pulg.
  • Relación
    5:1

Detalles

  • Kit de casquillos
    P10
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Sin lubricante
  • Tipo de montaje
    Base baja vertical – Montaje derecho
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    700
  • UPC_NO
    889208701618

Descripción general

Descripción del fabricante
HF713D-5-B5-H-P10
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good