Motion
11-18002-02

HEXARMOR
11-18002-02

LT250 - Gris 23% - TruShield
Artículo MI #07976605
No. Fabricante 11-18002-02
Precio22.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HEXARMOR
11-18002-02

LT250 - Gris 23% - TruShield
Artículo MI #07976605
No. Fabricante 11-18002-02
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
Precio22.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de onda de Od
    400 nm
  • Tamaño
    Universal

Detalles

  • Lente dióptrica
    N/C
  • Se ajusta sobre las gafas
    Sí
  • Color del marco
    Carbón/Hi-Vis
  • Familia de colores de montura
    Gris
  • Estilo de marco
    Medio marco
  • Color de la patilla de la montura
    Carbón/Hi Vis
  • Material de la patilla de la montura
    Elastómero termoplástico
  • Código de armonización
    9004.90.0010
  • Revestimiento de la lente
    TruShield: interior antivaho, exterior antiarañazos
  • Color de la lente
    Gris 23 %
  • Familia de colores de lentes
    Gris
  • Material de la lente
    Policarbonato
  • Tono de lente
    N/C
  • Estilo de lente
    Individual
  • Número de stock del fabricante
    11-18002-02
  • Número de Upc del fabricante
    812013025402
  • Marco metálico
    No
  • Tipo de ruido
    Duro
  • Línea de productos
    Gafas HexArmor
  • Serie
    LT250
  • Estándares cumplidos
    ANSI Z87.1.2015,Clasificación de  alto impacto Z87+, CE EN166 y CSA Z94.3
  • Material de la correa
    N/C
  • Color de la patilla
    Alta visibilidad y gris
  • Estilo de la patilla
    Flexible
  • UPC_NO
    812013025402

Descripción general

Descripción del fabricante
11-18002-02 LT250 GAFAS DE SEGURIDAD GRISES
  • Se adapta a la mayoría de gafas graduadas Brazos laterales con bisagras plegables para un fácil almacenamiento Brazos laterales adaptables de agarre suave para un ajuste cómodo y seguro Puente nasal contorneado para comodidad y ajuste Visión periférica sin restricciones con protección lateral Los auriculares blandos limitan la presión en los oídos Tecnología de lente LTX® para una claridad óptica premium Protección UV del 100 % Cumple con ANSI Z87.1.2015, clasificación de alto impacto Z87+, CE EN166 y CSA Z94.3