Motion
5222C3

NTN
5222C3

Orificio de 110 mm, 200 mm OD, 70 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 30 °
Artículo MI #07979015
No. Fabricante 5222C3
Precio1,990.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
5222C3

Orificio de 110 mm, 200 mm OD, 70 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 30 °
Artículo MI #07979015
No. Fabricante 5222C3
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
Precio1,990.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    110 mm
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Radio de filete
    0.0827 pulg., 2.100 mm
  • Ancho del anillo interior
    2.7559 pulg., 70.000 mm
  • Ancho del anillo exterior
    70 mm
  • Exterior Diámetro  
    200 mm
  • En general Ancho  
    70 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase 0

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Aluminio
  • Tipo de jaula
    Mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Dos
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    5222C3 COJINETE DE DOBLE FILA
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Número de Upc del fabricante
    4547359308877
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    47500 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    47500 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359308877

Descripción general

Descripción del fabricante
5222C3 COJINETE DE DOBLE FILA