Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteXS
- Longitud55.88 cm
- TamañoXS
Detalles
- Detalles adicionalesIdeal para electrónica, corte de vidrio, manipulación de chapa metálica, montaje de piezas, manipulación y construcción de piezas pequeñas y afiladas.
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA2
- RecubrimientoNitrilo
- Cobertura del revestimientoPalma y dedos
- ColorBlanco
- Descripción de construcciónPunto sin costuras revestido
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- DescripciónIdeal para electrónica, corte de vidrio, manipulación de chapa metálica, montaje de piezas, manipulación y construcción de piezas pequeñas y afiladas.
- Descripción Palabra claveGuantes resistentes a los cortes
- EN3884442
- CaracterísticasLa construcción sin costuras ofrece mayor comodidad y transpirabilidad
- Patrón de agarreEspuma
- Tipo de agarreEspuma
- Calibre de punto13
- Material del revestimientoHPPE
- Número de Upc del fabricante662909557360
- Hoja de especificaciones
- UPC_NO662909557360
Descripción general
- La capa exterior mezclada de HPPE es ligera y proporciona una excelente destreza, sensibilidad táctil y resistencia al corte
- La construcción sin costuras ofrece mayor comodidad y transpirabilidad
- La palma y los dedos recubiertos de espuma de nitrilo son compatibles con aceites ligeros y proporcionan un buen agarre y una excelente resistencia a la abrasión
- La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
- Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño
- Lavable, resistente a productos químicos, agua y luz ultravioleta
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver folleto
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver folleto
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver folleto
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver folleto