Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja726
- Distancia al centro2.6200 pulg.
- Tamaño de entrada1.1250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante726
- Tamaño de estructura NEMA / IEC180TC/210C
- Relación nominal15:1
- Tamaño de salida1.1250 pulg.
- Relación15:1
- Peso56.10 lb, 25.45 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaAcoplamiento C-Face
- LubricaciónSin lubricante
- Número de catálogo del fabricanteW08353
- Tipo de montajeBase horizontal – Montaje inferior
- Dirección de salidaDoble
- Tipo de salidaSólido
- Tipo de pinturaPintura gris
- ReducciónReducción única
- SerieRF700