Motion
JH40C3
Jackhammer - 2-5/8 pulg. Carrera, 2-1/2 pulg. Orificio, 115 cfm con carga, 2000 lpm
Artículo MI #07997948
No. Fabricante JH40C3
Precio5,152.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Jackhammer - 2-5/8 pulg. Carrera, 2-1/2 pulg. Orificio, 115 cfm con carga, 2000 lpm
Artículo MI #07997948
No. Fabricante JH40C3
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
Precio5,152.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca de entrada de aire
    3/4 NPT
  • Soplado por minuto
    2000 lpm
  • Tamaño del orificio
    2-1/2 pulg.
  • Longitud
    22.50 pulg.
  • Diámetro interior mínimo de la manguera
    3/4 pulg.
  • Tamaño del mango
    1 x 4-1/4 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    2-5/8 pulg.
  • Peso de la herramienta
    61 lb

Detalles

  • Consumo real de aire
    115 cfm a carga
  • Número de Upc del fabricante
    663023013985
  • Tipo de mango
    Hexagonal

Descripción general

Descripción del fabricante
JH40C3 MARTILLO DE GATO 1X4-1/4IN HEX 2.63IN
  • Taladrado húmedo o seco: lleve el JH40 a cualquier entorno en el que necesite trabajar
  • Capacidad: Capacidad de orificio de hasta 18 pies de profundidad y 2 pulgadas de ancho
  • Potente: con 2000 golpes por minuto, el martillo extractor de la serie JH40 está a la altura de la fuerza y potencia que nuestros clientes esperan de las herramientas Ingersoll Rand
  • Aplicaciones: Ideal para trabajos de chorreado de orificios, trabajos industriales y proyectos de excavación, el JH40 lo acompañará en cualquier proyecto

También puede gustarle

Los clientes también compraron