Especificaciones
Dimensiones
- Valor P máximo7000
- Valor PV máximo135000
- Diámetro exterior3 pulg.
- Longitud total13 pulg.
Detalles
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante717905214752
- MaterialBronce de aluminio fundido
- Especificación del materialC95500
- Valor V máx.300
- Rango de temperatura de funcionamiento-450 a 750 intermitente a 1200 °F
- UPC_NO717905214752
Descripción general
- C95500 El bronce de aluminio es una aleación “VERDE” sin plomo
- El bronce de aluminio es un bronce muy duro, fuerte y resistente a la abrasión cuyas propiedades físicas siguen siendo buenas a temperaturas elevadas; la resistencia a la compresión a 500°F es la misma que la de los bronces de estaño a temperatura ambiente
- Las buenas aplicaciones incluyen equipos pesados de movimiento de tierra, rodamientos de cuello de rodillo y rodamientos de máquinas herramienta
- Las barras sólidas y con núcleo se almacenan en incrementos de 13" y longitudes de 144", y están disponibles en otras longitudes y tamaños no estándar
- Considere el uso de barras cuando necesite rodamientos especiales, rodamientos para prototipos o para reparaciones de emergencia
- C95500 está disponible en estado fundido o tratado térmicamente
- C95500 El bronce de aluminio se utiliza para aplicaciones de baja velocidad y muy alta carga de rodamientos
- La adición de níquel aumenta las propiedades físicas y la resistencia a la corrosión en comparación con C95400
- C95500 requiere ejes de acero endurecido y lubricación constante de grasa, grafito o disulfuro de molibdeno