Motion
B959W004048
Placa de desgaste: 6 pulg. de ancho, 1/2 pulg. de grosor, aluminio fundido y bronce, material C95900
Artículo MI #08004598
No. Fabricante B959W004048
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Placa de desgaste: 6 pulg. de ancho, 1/2 pulg. de grosor, aluminio fundido y bronce, material C95900
Artículo MI #08004598
No. Fabricante B959W004048
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Valor PV máximo
    150000
  • Ancho general
    6.0000 pulg.

Detalles

  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Bronce de aluminio fundido C95900
  • Especificación del material
    C95900
  • Presión máxima
    8000 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Mín. -450 °F
  • Tipo de producto
    Tiras antidesgaste y placas antidesgaste
  • Serie
    B959
  • UPC_NO
    717905214974
  • Tipo de producto de desgaste
    Placa de desgaste

Descripción general

Descripción del fabricante
B959W004048-IN C95900 BRONCE FUNDIDO
  • C95900 El bronce de aluminio es una aleación sin plomo
  • La placa antidesgaste está abastecida en incrementos de 13" o 144" de longitud, y está disponible en otras longitudes y tamaños no estándar
  • El bronce de aluminio C95900 es un material extremadamente duro y resistente al desgaste que se utiliza para aplicaciones de carga muy alta y baja velocidad
  • C95900 requiere ejes de acero endurecido y lubricación constante de grasa, grafito o disulfuro de molibdeno