Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.2500 pulg.
- Valor P máximo8000
- Valor PV máximo75000
- Exterior Diámetro1.5000 pulg.
- En general Longitud0.5000 pulg.
- Peso0.065 lb
Detalles
- Material del cojineteMetal en polvo
- Tipo de casquilloManga lisa
- Dibujo CAD
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante717905217050
- Especificación del materialBB-16
- Valor V máx.35
- Rango de temperatura de funcionamiento10 a 220 °F
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- SerieBBEP
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- UPC_NO717905217050
Descripción general
- El biselado BB-16 es un material de cojinetes de metal en polvo autolubricante que se utiliza normalmente para aplicaciones con cargas pesadas
- Este material de cojinetes tiene una excelente resistencia a la compresión y al desgaste, y es resistente a los golpes
- Este cojinete está tratado térmicamente según una especificación de HRB 70 min. y aceite impregnado con un aceite de presión extrema