Especificaciones
Dimensiones
- Interior Diámetro0.5000 pulg.
- Valor PV máximo75000
- Exterior Diámetro1.0000 pulg.
- Grosor0.0938 pulg.
- Peso0.119 lb
Detalles
- Material del cojineteMetal en polvo BB-16
- Dibujo CAD
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante717905217609
- Valor V máx.35 sfpm
- Rango de temperatura de funcionamiento10 a 220 °F
- Tipo de productoArandelas de empuje de manga lisa
- UPC_NO717905217609