Motion
BJ5B0032
BJ5B0032 JLON5500 BAR SÓLIDO X 2 X 12
Artículo MI #08004716
No. Fabricante BJ5B0032
Precio956.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
BJ5B0032 JLON5500 BAR SÓLIDO X 2 X 12
Artículo MI #08004716
No. Fabricante BJ5B0032
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
Precio956.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Valor P máximo
    800
  • Valor PV máximo
    20000
  • Diámetro exterior
    2 pulg.
  • Longitud total
    12 pulg.
  • Peso
    2.6014 lb

Detalles

  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    717905202070
  • Material
    PTFE BJ5
  • Especificación del material
    BJ5
  • Valor V máx.
    400
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -250 a 550 oF
  • UPC_NO
    717905202070

Descripción general

Descripción del fabricante
BJ5B0032 JLON5500 BAR SÓLIDO X 2 X 12
  • Las barras BJ5 están reforzadas con polímero
  • BJ5 se encuentra contra superficies de acoplamiento blandas como acero dulce, aluminio y acero inoxidable SAE 316 sin el desgaste de la superficie de acoplamiento que se encuentra normalmente cuando se emplean otros compuestos de PTFE rellenos

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"