Especificaciones
Dimensiones
- Valor P máximo1050
- Valor PV máximo40000
- Diámetro exterior1/2 pulg.
- Longitud total12 pulg.
- Peso0.1932 lb
Detalles
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante717905202087
- MaterialPTFE BJ7
- Especificación del materialBJ7
- Valor V máx.400
- Rango de temperatura de funcionamiento-250 a 550 oF
- UPC_NO717905202087
Descripción general
- Las barras BJ7 están hechas de un compuesto PTFE especialmente formulado, diseñado para alta resistencia a la carga y al desgaste en aplicaciones de contacto con alimentos y fármacos
- Todos los componentes del BJ7 cumplen con la FDA y no son tóxicos