Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro18 mm
- Valor P máximo4000
- Valor PV máximo75000
- Exterior Diámetro22 mm
- En general Longitud28 mm
- Peso0.07 lb
Detalles
- Material del cojineteBronce fundido
- Tipo de casquilloManga lisa
- Dibujo CAD
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante717905218217
- Especificación del materialC93200 (SAE660)
- Valor V máx.750
- Rango de temperatura de funcionamiento-450 a 500 °F
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- SerieCBM
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- UPC_NO717905218217
Descripción general
- Los cojinetes de bronce fundido de tobera se mecanizan a partir de bronce fundido continuo C93200 (SAE 660) para una calidad y rendimiento superiores
- El proceso de moldeado continuo garantiza una estructura de bronce uniforme en todo el cojinete, libre de porosidad e inclusiones de partículas duras que se encuentran comúnmente en otros procesos de moldeado
- Nuestra línea de cojinetes estándar cuenta con más de 900 tamaños, que se venden en stock en Bunting Bearings y Authorized Distributor
- Estos estándares proporcionan una economía estándar para la mayoría de las aplicaciones y se pueden cambiar fácilmente de tamaño, ranurar con aceite o graficar para cumplir con requisitos especiales