Motion
CBM036042025
Cojinete de manga lisa de bronce fundido métrico - 36 mm D.I., 42 mm D.E., 25 mm Longitud, Material de bronce fundido
Artículo MI #08004761
No. Fabricante CBM036042025
Precio11.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de manga lisa de bronce fundido métrico - 36 mm D.I., 42 mm D.E., 25 mm Longitud, Material de bronce fundido
Artículo MI #08004761
No. Fabricante CBM036042025
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
Precio11.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    36 mm
  • Diámetro interior
    36 mm
  • Valor P máximo
    4000
  • Valor PV máximo
    75000
  • Exterior Diámetro  
    42 mm
  • En general Longitud  
    25 mm
  • Ancho general
    0.9843 pulg., 25 mm
  • Tamaño de eje recomendado
    36 mm
  • Grosor
    0.1181 pulg., 3 mm
  • Peso
    0.182 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Bronce fundido
  • Material del casquillo
    Bronce fundido
  • Tipo de casquillo
    Manga lisa
  • Dibujo CAD
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    Cojinetes MÉTRICOS de manguito (plano) de bronce fundido C93200 (SAE 660)
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Tipo de ranura
    Simple
  • Grupo y clase
    Bronce fundido
  • Tolerancia de longitud
    +/-0.12 mm
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    CBM036042025
  • Número de Upc del fabricante
    717905208843
  • Material
    Bronce fundido
  • Especificación del material
    C93200 (SAE660)
  • Valor V máx.
    750
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -450 a 500 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    De 420.050 mm a 420.076 mm
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Serie
    CBM
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Estándares cumplidos
    AAG 660
  • Tipo
    Manguito
  • Tipo de cojinete
    Manguito
  • UPC_NO
    717905208843

Descripción general

Descripción del fabricante
CBM036042025 C93200(SAE660) MÉTRICO
  • Los cojinetes de bronce fundido de tobera se mecanizan a partir de bronce fundido continuo C93200 (SAE 660) para una calidad y rendimiento superiores
  • El proceso de moldeado continuo garantiza una estructura de bronce uniforme en todo el cojinete, libre de porosidad e inclusiones de partículas duras que se encuentran comúnmente en otros procesos de moldeado
  • Nuestra línea de cojinetes estándar cuenta con más de 900 tamaños, que se venden en stock en Bunting Bearings y Authorized Distributor
  • Estos estándares proporcionan una economía estándar para la mayoría de las aplicaciones y se pueden cambiar fácilmente de tamaño, ranurar con aceite o graficar para cumplir con requisitos especiales

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo