Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro100 mm
- Diámetro interior100 mm
- Valor P máximo4000
- Valor PV máximo75000
- Exterior Diámetro120 mm
- En general Longitud120 mm
- Ancho general4.7244 pulg., 120 mm
- Tamaño de eje recomendado100 mm, 3.9370 pulg.
- Grosor0.3940 pulg., 10 mm
- Peso8.212 lb
Detalles
- Material del cojineteBronce fundido
- Material del casquilloBronce fundido
- Tipo de casquilloManga lisa
- Dibujo CAD
- País de origenEE. UU.
- DescripciónCojinetes MÉTRICOS de manguito (plano) de bronce fundido C93200 (SAE 660)
- Recubrimiento de acabadoSimple
- Tipo de ranuraSimple
- Grupo y claseBronce fundido
- Tolerancia de longitud+/-0.12 mm;+/-0.0047 pulg.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteCBM100120120
- Número de Upc del fabricante717905209109
- MaterialBronce fundido
- Especificación del materialC93200 (SAE660)
- Presión máxima27.58 MPa, 4000 psi
- Valor V máx.750
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamiento-450 a 500 °F
- Tolerancia del diámetro exterior120.076 mm a 120.127 mm;4.7274 pulg. a 4.7294 pulg.
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Cumplimiento de RoHsNo
- SerieCBM
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- TipoManguito
- Tipo de cojineteManguito
- UPC_NO717905209109
Descripción general
- Los cojinetes de bronce fundido de tobera se mecanizan a partir de bronce fundido continuo C93200 (SAE 660) para una calidad y rendimiento superiores
- El proceso de moldeado continuo garantiza una estructura de bronce uniforme en todo el cojinete, libre de porosidad e inclusiones de partículas duras que se encuentran comúnmente en otros procesos de moldeado
- Nuestra línea de cojinetes estándar cuenta con más de 900 tamaños, que se venden en stock en Bunting Bearings y Authorized Distributor
- Estos estándares proporcionan una economía estándar para la mayoría de las aplicaciones y se pueden cambiar fácilmente de tamaño, ranurar con aceite o graficar para cumplir con requisitos especiales