Motion
CFM009014014
CFM009014014 C93200(SAE660) MÉTRICO
Artículo MI #08004786
No. Fabricante CFM009014014
Precio5.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CFM009014014 C93200(SAE660) MÉTRICO
Artículo MI #08004786
No. Fabricante CFM009014014
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
Precio5.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    9 mm
  • Brida Diámetro  
    19 mm
  • Valor P máximo
    4000
  • Valor PV máximo
    75000
  • Exterior Diámetro  
    14 mm
  • En general Longitud  
    14 mm
  • Peso
    0.032 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Bronce fundido
  • Tipo de casquillo
    Con bridas
  • Dibujo CAD
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    717905205477
  • Especificación del material
    C93200 (SAE660)
  • Valor V máx.
    750
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -450 a 500 °F
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Serie
    CFM
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manguito de brida
  • UPC_NO
    717905205477

Descripción general

Descripción del fabricante
CFM009014014 C93200(SAE660) MÉTRICO
  • Los cojinetes de bronce fundido de tobera se mecanizan a partir de bronce fundido continuo C93200 (SAE 660) para una calidad y rendimiento superiores
  • El proceso de moldeado continuo garantiza una estructura de bronce uniforme en todo el cojinete, libre de porosidad e inclusiones de partículas duras que se encuentran comúnmente en otros procesos de moldeado
  • Nuestra línea de cojinetes estándar cuenta con más de 900 tamaños, que se venden en stock en Bunting Bearings y Authorized Distributor
  • Estos estándares proporcionan una economía estándar para la mayoría de las aplicaciones y se pueden cambiar fácilmente de tamaño, ranurar con aceite o graficar para cumplir con requisitos especiales

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo