Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.6250 pulg.
- Valor P máximo2000
- Valor PV máximo50000
- Exterior Diámetro0.8125 pulg.
- En general Longitud0.7500 pulg.
- Peso0.039 lb
Detalles
- Material del cojineteMetal en polvo
- Tipo de casquilloManga lisa
- Dibujo CAD
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante717905220357
- Especificación del materialAAG 841 ECO
- Valor V máx.1200
- Rango de temperatura de funcionamiento10 a 220 °F
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- SerieECOP
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- UPC_NO717905220357
Descripción general
Descripción del fabricante
ECOP101312 SAE841 ECO (USDA H-1) SIMPLE
- La gama SAE 841 se ha ampliado aún más para la industria alimentaria con la gama Bunting 841 ECO
- Esta gama de rodamientos le ofrece la ventaja de contar con la aprobación USDA H-1