Motion
ECOP202420
ECOP202420 SAE841 ECO (USDA H-1) SIMPLE
Artículo MI #08005664
No. Fabricante ECOP202420
Precio9.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
ECOP202420 SAE841 ECO (USDA H-1) SIMPLE
Artículo MI #08005664
No. Fabricante ECOP202420
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
Precio9.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.2500 pulg.
  • Valor P máximo
    2000
  • Valor PV máximo
    50000
  • Exterior Diámetro  
    1.5000 pulg.
  • En general Longitud  
    1.2500 pulg.
  • Peso
    0.01 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Metal en polvo
  • Tipo de casquillo
    Manga lisa
  • Dibujo CAD
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    717905222351
  • Especificación del material
    AAG 841 ECO
  • Valor V máx.
    1200
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    10 a 220 °F
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Serie
    ECOP
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • UPC_NO
    717905222351

Descripción general

Descripción del fabricante
ECOP202420 SAE841 ECO (USDA H-1) SIMPLE
  • La gama SAE 841 se ha ampliado aún más para la industria alimentaria con la gama Bunting 841 ECO
  • Esta gama de rodamientos le ofrece la ventaja de contar con la aprobación USDA H-1