Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.5000 pulg.
- Diámetro interior1.5000 pulg.
- Valor P máximo2000
- Valor PV máximo50000
- Exterior Diámetro2.0000 pulg.
- En general Longitud2.5000 pulg.
- Tamaño de eje recomendado1-1/2 pulg.
- Grosor0.2500 pulg., 6.35 mm
- Peso0.01 lb
Detalles
- Detalles adicionalesAprobado por USDA H-1;Industria alimentaria;Autolubricante
- Material del cojineteMetal en polvo
- Material del casquilloBronce sinterizado
- Tipo de casquilloManga lisa
- Dibujo CAD
- DescripciónCojinetes de manguito ECO (plano) de bronce SAE 841
- Tolerancia de longitud+/-0.0075 pulg.
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante717905223075
- MaterialBronce
- Especificación del materialAAG 841 ECO
- Valor V máx.1200
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamiento10 a 220 °F
- Tolerancia del diámetro exterior20.0035 in-20.0050 pulg.
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- SerieECOP
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- TipoManguito
- Tipo de cojineteManguito
- UPC_NO717905223075
Descripción general
- La gama SAE 841 se ha ampliado aún más para la industria alimentaria con la gama Bunting 841 ECO
- Esta gama de rodamientos le ofrece la ventaja de contar con la aprobación USDA H-1