Especificaciones
Dimensiones
- Interior Diámetro2.85 pulg.
- Exterior Diámetro3.27 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesLos materiales EPDM no son adecuados para todos los productos de aceite mineral: lubricantes, aceites y combustibles.
- Sección transversal0.21 pulg.
- Tolerancia de sección transversal+/-0.005 pulg.
- Durómetro70 Durómetro
- Dureza70 Costa D
- Tolerancia del diámetro interior+/-0.020 pulg.
- MaterialEPDM, curado con peróxido
- Método vendidoPrecio por unidad
- Tipo de productoJuntas tóricas
- Rango de temperaturaDe -65° a 300° F
- Nombre comercial/de marcaDichtomatik
- Serie tipoE70
- Aplicación típicaSellos de puertas y ventanas, sistemas de refrigeración, mangueras, jardinería, amortiguación de vibraciones
Descripción general
- Los materiales EPDM generalmente tienen una alta resistencia al agua caliente, vapor, envejecimiento y productos químicos y son adecuados para una amplia gama de temperaturas de aplicación.