Motion
75172293

DICHTOMATIK
75172293

AS568-442 7 1/4" ID x7 3/4" OD x 1/4 NBR (BUNA) 90 NEGRO CONTORNO DE REPUESTO
Artículo MI #08013349
No. Fabricante 75172293
Precio4.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DICHTOMATIK
75172293

AS568-442 7 1/4" ID x7 3/4" OD x 1/4 NBR (BUNA) 90 NEGRO CONTORNO DE REPUESTO
Artículo MI #08013349
No. Fabricante 75172293
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
Precio4.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    7.225 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    7.775 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    8-442 ANILLO DE REPUESTO BUNA-N
  • Sección transversal
    0.275 pulg.
  • Tolerancia de sección transversal
    +/-0.006 pulg.
  • Durómetro
    90 Durómetro
  • Dureza
    90 Costa D
  • Tolerancia del diámetro interior
    +/-0.045 pulg.
  • Material
    Goma de nitrilo (Buna)
  • Método vendido
    Precio por unidad
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Rango de temperatura
    -22 a 212F
  • Nombre comercial/de marca
    Dichtomatik
  • Aplicación típica
    Hidráulica y neumática, maquinaria industrial, petróleo y gas, correas

Descripción general

Descripción del fabricante
75172293 AS568-442 7 1/4"ID X7 3/4"OD
  • muy buena resistencia al aceite y la gasolina; resistencia superior a los fluidos hidráulicos a base de petróleo; amplia gama de temperaturas de servicio; buena resistencia a disolventes de hidrocarburos; muy buena resistencia a álcalis y ácidos.