Motion
75172488

DICHTOMATIK
75172488

AS568-145 2-9/16" D.I. x 2-3/4" D.E. x 3/32" NBR (BUNA) 70 ANILLO X NEGRO
Artículo MI #08013618
No. Fabricante 75172488
Precio1.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DICHTOMATIK
75172488

AS568-145 2-9/16" D.I. x 2-3/4" D.E. x 3/32" NBR (BUNA) 70 ANILLO X NEGRO
Artículo MI #08013618
No. Fabricante 75172488
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
Precio1.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    2.55 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.756 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    resistencia inferior al ozono, la luz solar y el envejecimiento natural; resistencia deficiente a los disolventes oxigenados.
  • Sección transversal
    0.103 pulg.
  • Tolerancia de sección transversal
    +/-0.003 pulg.
  • Durómetro
    70 Durómetro
  • Dureza
    70 Costa D
  • Tolerancia del diámetro interior
    +/-0.020 pulg.
  • Material
    Goma de nitrilo (Buna)
  • Método vendido
    Precio por unidad
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Rango de temperatura
    -22 a 212F
  • Nombre comercial/de marca
    Dichtomatik
  • Aplicación típica
    Hidráulica y neumática, maquinaria industrial, petróleo y gas, correas

Descripción general

Descripción del fabricante
75172488 AS568-145 2-9/16"ID X 2-3/4"OD
  • muy buena resistencia al aceite y la gasolina; resistencia superior a los fluidos hidráulicos a base de petróleo; amplia gama de temperaturas de servicio; buena resistencia a disolventes de hidrocarburos; muy buena resistencia a álcalis y ácidos.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"