Motion
75172138

DICHTOMATIK
75172138

AS568-328 1-7/8" D.I. x 2-1/4" D.E. x 3/16" Teflón SÓLIDO BLANCO DE RESPALDO
Artículo MI #08014975
No. Fabricante 75172138
Precio5.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DICHTOMATIK
75172138

AS568-328 1-7/8" D.I. x 2-1/4" D.E. x 3/16" Teflón SÓLIDO BLANCO DE RESPALDO
Artículo MI #08014975
No. Fabricante 75172138
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
Precio5.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    1.85 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.27 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Debilidades en aplicaciones de vapor y vacío
  • Color
    Blanco
  • Sección transversal
    0.21 pulg.
  • Tolerancia de sección transversal
    +/-0.005 pulg.
  • Durómetro
    55 Costa D
  • Dureza
    55 Costa D
  • Tolerancia del diámetro interior
    +/-0.015 pulg.
  • Material
    PTFE
  • Método vendido
    Precio por unidad
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Rango de temperatura
    -100F a 400F
  • Nombre comercial/de marca
    Dichtomatik
  • Aplicación típica
    Hidráulica y neumática, maquinaria industrial, aplicaciones al aire libre, procesamiento químico

Descripción general

Descripción del fabricante
75172138 AS568-328 1-7/8"ID X2-1/4"OD
  • Fricción extremadamente baja | Excelente compatibilidad química