Motion
K013-6375UP

DICHTOMATIK
K013-6375UP

AS568-013 Junta tórica DUPONT KALREZ 6375UP
Artículo MI #08018803
No. Fabricante K013-6375UP
Precio56.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DICHTOMATIK
K013-6375UP

AS568-013 Junta tórica DUPONT KALREZ 6375UP
Artículo MI #08018803
No. Fabricante K013-6375UP
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
Precio56.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    0.426 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.566 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Diseñado para ofrecer un rendimiento excepcional en la gama más amplia posible de productos químicos y temperaturas. Este producto es una excelente opción para su uso en ácidos, bases, aminas, vapor, óxido de etileno y muchos otros productos químicos agresivos. Los flujos mixtos, que alguna vez fueron un problema para muchos procesadores químicos, ahora pueden ser manejados por 6375. El sistema de curado también permite una temperatura de servicio superior continua de 275 °C (525 °F). Esto es aproximadamente 100 °F más alto que otros productos que afirman una amplia resistencia química.
  • Sección transversal
    0.07 pulg.
  • Tolerancia de sección transversal
    +/-0.003 pulg.
  • Durómetro
    75 Durómetro
  • Dureza
    75 Costa D
  • Tolerancia del diámetro interior
    +/-0.005 pulg.
  • Material
    FFKM / Kalrez®
  • Método vendido
    Precio por unidad
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Cantidad del paquete estándar
    1
  • Rango de temperatura
    -4F A 527F
  • Nombre comercial/de marca
    Kalrez®
  • Serie tipo
    Kalrez®
  • Aplicación típica
    Procesamiento químico

Descripción general

Descripción del fabricante
75074135 AS568-013 DUPONT KALREZ 6375UP
  • Amplia resistencia química a la vez que mantiene la estabilidad a altas temperaturas

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"